Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradhaken Typ 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradhaken Typ 9
Fahrradhaken Typ 9
Artikel-Nr.:
     4012-727127
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     001457001BL
EAN/GTIN:
     4003984370387
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Fahrrad-Lift
Fahrradhaken

• Verzinkt, rot gummiert

Weitere Informationen:
A:
50 mm
B:
60 mm
C:
125 mm
D:
90 mm
Belastbar bis:
37 kg
Herstellerartikelnummer:
001457001BL
Herstellername:
August Vormann GmbH & Co. KG
Markenname:
Vormann
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Wandhalter, Fahrradhaken, Schraubhaken, fahrrad lift, 4003984370387, Haken, Wandhaken
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,10*
Lager 4012
8
1
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 4,46*
2 Tage
20
1
€ 7,90*
ab € 3,25*
€ 4,70*
6 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 4,72*
4 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 3,29*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.