| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105414 Herst.-Nr.: 278301 EAN/GTIN: 5391506752797 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
8300.0500 SI, 278301, Cyanacrylat-Klebstoffe, Fabrikat: Sicomet Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 562 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, tangit kunststoffkleber 500gr, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 500 g, CYANACRYLAT-KLEBSTOFFE, SICHEL, 500ml, 500gr, 500g, 8300 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 157,19* | € 176,59* | | | | | 25 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 154,45* | € 179,35* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 155,84* | € 185,14* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 184,21* | € 215,81* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 209,39* | € 245,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|