Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICOMET® 8300 500gr. Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-10021090
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     278301
EAN/GTIN:
     5391506752797
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Cyanacrylatkleber Sicomet 8300 Flasche a 500 gr
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
500 g
Farbe:
farblos
Produktbereich:
Sofortklebstoff, Sekundenkleber
Typ:
Sicomet 8300
Technologie:
Acrylat
Temperatureinsatzbereich:
-80 °C bis +100 °C
Hersteller:
Henkel
Marke:
Sicomet
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/ Gas/ Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 155,52*
€ 180,75*
14 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 157,36*
€ 184,84*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 156,19*
€ 186,67*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 182,70*
€ 216,49*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 209,62*
€ 246,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,17*
€ 292,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,68*
€ 287,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,18*
€ 281,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,13*
€ 272,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,62*
€ 249,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.