| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-421152 Herst.-Nr.: 882088 EAN/GTIN: 4002872012644 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
882088.0050 T, 882088, TEROKAL 9225-SF Komponente A für 2-K-Polyurethan- klebstoff- und Dichtstoff TEROSON PU 9225 SF ist ein schnell härtender 2K-Polyurethan-Reparatur-Klebstoff. Typische Einsatzbereiche sind Reparaturarbeiten an überlackierbaren Kunststoffteilen im Innen-/Außenbereich, insbesondere Reparaturen von kleinen Schäden wie Kratzern und Löchern in Stoßfängern, Spoilern, Schürzen usw. Das Produkt kann bei Raumtemp., mit IR-Strahler bei 60 °C oder mit Flexitherm Heizpads ausgehärtet werden. Einfache Verarbeitung mit TEROSON HANDPISTOLE (50 ml-Kartuschen) und geeignetem Statikmischer. Zur Oberflächenvorbereitung wird TEROSON VR 10 empfohlen., Fabrikat: Teroson Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 112 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, PU-Kleber, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, komponentenkleber 50ml, TEROKAL, 50ml, 50gr, 50g, 9225SF-25 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 31,54* | € 39,03* | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 32,43* | € 40,67* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,38* | € 41,03* | | | | | | 12 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 81,33* | € 94,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|