| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2614003236 Herst.-Nr.: 882088 EAN/GTIN: 4002872172539 |
| |
|
| | |
| Teroson PU 9225 SFGeeignet zur Reparatur von kleineren Beschädigungen. Für Schäden wie Kratzer, Risse oder Löcher in Kunststoffteilen, wie bspw. Stoßfängern, Spoilern,Schürzen usw.. Beschleunigte Aushärtung durch IR-Strahler bei 60 °C oder mit FlexiTherm Heizpads möglich. Farbe: Dunkelgrau. Topfzeit: ca. 2 Min.. Sehr gute Schleifbarkeit. Überlackierbar*. MicroEmission™; daher keine Kennzeichnung mit R40-Satz.Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 x 25 ml | Chemische Basis: | 2K-Polyurethan |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, PU-Kleber, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, Teroson, PU, 9225, SF, Teroson PU 9225 SF 2x25ml Doppelkammer Kart. 2K PU Klebstoff Kunststoffkleber.Teroson PU 9225 SF 2x25ml, 882088, Teroson PU |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 30,63* | € 37,86* | | | | Lager 8685 | 10 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 31,37* | € 39,05* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,60* | € 39,92* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 81,11* | € 94,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 234,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|