| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-445592 Herst.-Nr.: 456621 EAN/GTIN: 5010266369730 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4305.0020 L, 456621, UV-Sofortklebstoff, medical 20 g Flasche Produkt 4305 Nach ISO 10993 für die Medizin- technik zertifiziert 36973 Alte IDH Nr. 303389 UV-härtender Sofortklebstoff mit hoher Viskosität. Extrem schnelle Aushärtung mit UV-Licht oder sichtbarem Licht. Gute Haftung auf Kunststoffen, Elastomerren und Metallen, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 34 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, UV-Kleber, UV-Klebstoff, sekundenkleber henkel 20g, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, UV-SOFORTKLEBSTOFF,, LICHTHÄRTENDE KLEBSTOFFE, LICHTHÄRTENDE, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 4305, 20ml, 20gr, 20g, 4305 LC |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 41,25* | € 47,23* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 42,95* | € 48,95* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 45,93* | € 52,28* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 41,24* | € 53,01* | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 47,99* | € 54,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|