Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

'LOCTITE® 4305 20g Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-10024869
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     456621
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Loctite 4305 Flasche a 20 gr Ware nur gekühlt versenden
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
20 g
Farbe:
transparent
Produktbereich:
Sofortklebstoff, Sekundenkleber
Anwendungsbereich:
geeignet für Kunststoffe, Gummi und Metalle
Typ:
Loctite 4305
Technologie:
Cyanacrylat
Hersteller:
Henkel
Marke:
LOCTITE
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 41,45*
€ 48,02*
10
Frei Haus
ab € 42,97*
€ 48,81*
Lager 334
nicht lagernd
10
€ 7,95*
ab € 45,84*
€ 52,05*
3 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 42,59*
€ 54,33*
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 48,13*
€ 54,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 2,292* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 520,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.