Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3090.0010/0001 L, Loctite Sofortklebstoff, Spaltfüllend 2-komponentig 10g/1g Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Loctite 3090 Klebstoff Gel Silikonkleber
Loctite 3090 Klebstoff Gel Silikonkleber
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     260I-452615
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1379599
EAN/GTIN:
     5010266001340
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3090.0010/0001 L, 1379599, Sofortklebstoff, Spaltfüllend 2-komponentig 10g/1g Produkt 3090 LOCTITE 3090 ist ein zweikomponentiger, schnell härtender, spaltfüllender Klebstoff, der durch seine hervorragende Haftfestigkeit für viele verschiedene Werkstoffe geeignet ist, u.a. für Kunststoffe, Gummi und Metall. Er wird zum Verbinden von Teilen mit unterschiedlichen oder undefinierten Klebespalten bis 5 mm oder für Anwendungen eingesetzt, bei denen Klebstoffüberschüsse vollständig aushärten müssen. Die gelförmige Konsistenz verhindert Ablaufen selbst auf senkrechten Flächen. Auch zumKleben von porösen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien geeignet., Fabrikat: Loctite
Weitere Informationen:
GEWICHT:
44 GRAMM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Dosiergeräte, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, pattex textilkleber, loctite 2 komponenten klebstoff, SOFORTKLEBSTOFF,, SOFORTKLEBSTOFF, SOFORT, KLEBSTOFF, LOCTITE, 3090.0010/0001 Aktion L, 5010266001340, 1379599 (2140368), 1379599, 916868, 4270605190, 948114, 1760000640, 1450447, 1499707, 11ml, 11gr, 11g, 3090A+B
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 16,23*
€ 19,54*
3 Tage
64
1
€ 4,79*
ab € 15,39*
€ 19,69*
2 Tage
94
1
€ 7,90*
ab € 15,37*
€ 19,70*
Lager 260
70
1
€ 4,95*
ab € 15,58*
€ 19,90*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 17,50*
€ 20,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
1 Stück enthält 10 Gramm (ab € 1,558* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
373363
ab € 175,26*
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,31*
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,96*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.