| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260I-452771 Herst.-Nr.: 1269219 EAN/GTIN: 5010266002392 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
7414.0050 L, 1269219, Paste für Oberflächenbehandlung Produkt 7414 LOCTITE SF 7414 ist eine blaue, hochviskose, lösungsmittelbasierte, schnelltrocknende Paste für die visuelle Kontrolle von allen eventuellen Bewegungen zwischen verbundenen justierten Teilen. Das Produkt wird an Druckverschraubungen, Stehbolzen, Muttern und anderen Gewindeverbindungen angewendet, nachdem sie ordnungsgemäß vorgespannt und justiert wurden, und dient damit als preisgünstiger Gewährleistungsschutz. Es erzielt ausgezeichnete Haftung auf Metallen., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GEWICHT: | 70 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Loctite Schraubensicherung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, Schraubensicherungslack, Sicherungslack, schraubensicherungslack 50 ml blau, dichtungskleber, henkel fügeklebstoff, PASTE, OBERFLÄCHENVORBEREITUNG, OBERFLÄCHEN, VORBEREITUNG, LOCTITE, Bodenmarkierfarbe, Bodenmarkierungsfarbe, Markierfarbe, Markierungsfarbe, 50ml, 50gr, 50g, SF 7414 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 13,70* | € 19,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 260 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 13,74* | € 19,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 16,16* | € 20,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 17,52* | € 21,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 3,19* | ab € 16,15* | € 22,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 260 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 260 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 260 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|