Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE® 7414 50ml Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-10073503
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1269219
EAN/GTIN:
     5010266002392
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Loctite Aktivator
Loctite Beschichtung
Loctite Oberflächenbehandlung
Loctite Primer
Loctite 7414 Sicherungslack blau Tube a 50ml Visuelle Erkennung von Bewegungen bei justierten Teilen Nr. 1269219
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Tube
Gebindegröße:
50 ml
Anwendungsbereich:
auf Metalle
Typ:
Loctite SF 7414
Temperatureinsatzbereich:
-35 °C bis +145 °C
Farbe:
blau
Hersteller:
Henkel
Marke:
LOCTITE
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H373 Kann die Organe schädigen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis:
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/ Gas/ Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 13,70*
€ 19,05*
3 Tage
63
1
€ 4,95*
ab € 13,74*
€ 19,11*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 16,16*
€ 20,42*
Lager 334
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 17,52*
€ 21,40*
1
€ 3,19*
ab € 16,15*
€ 22,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 256,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.