Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

436.11-M, Riegler Fußbefestigung für Rundzylinder 2.DM. mit Kolben-ø 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-479963
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     105880
EAN/GTIN:
     4047322088138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rundzylinder
Hydraulikrundzylinder
Rundzylinder Hydraulik
Pneumatik Rundzylinder
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

436.11-M, 105880, Fußbefestigung für Rundzylinder 2.DM. mit Kolben-ø 32 mm

Fußbefestigung, für Rundzylinder (nicht ISO 6432), Kolben-Ø 32, 1 Stück

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
99 GRAMM
für Zylinder:
Rundzylinder (nicht ISO 6432)
passend für Kolben-Ø:
32 mm
Ausführung:
1 Stück
Material:
Stahl
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
436.11-M
BAA059001:
105880
BAA271001:
4047322088138
BAA316001:
<p>Fußbefestigung, für Rundzylinder (nicht ISO 6432), Kolben
Weitere Suchbegriffe: Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, Zylinder-Fußbefestigung, pneumatik rundzylinder, Fußwinkel, FUßBEFESTIGUNG, Hydraulikzylinder, Hydrozylinder, Mehrzweckzylinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 7,63*
€ 10,75*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 8,98*
€ 11,50*
1
€ 5,90*
ab € 7,86*
€ 11,60*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,32*
€ 11,66*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 8,81*
€ 12,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.