Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußbefestigung, für Rundzylinder (nicht ISO 6432), Kolben-Ø 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
436-12.jpg
436-12.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846105880
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     436.11-M
EAN/GTIN:
     4047322088138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rundzylinder
Hydraulikrundzylinder
Rundzylinder Hydraulik
Pneumatik Rundzylinder
Fußbefestigung, für Rundzylinder (nicht ISO 6432), Kolben-Ø 32, 1 Stück Technische Eigenschaften: Ausführung: 1 Stück für Zylinder: Rundzylinder (nicht ISO 6432) Material: Stahl passend für Kolben-Ø: 32 mm Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 84129080
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Stück
für Zylinder:
Rundzylinder (nicht ISO 6432)
Material:
Stahl
passend für Kolben-Ø:
32 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, Zylinder-Fußbefestigung, pneumatik rundzylinder, 436.11-M, 105880, 846105880
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 7,63*
€ 10,75*
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 8,98*
€ 11,50*
1
€ 5,90*
ab € 7,86*
€ 11,60*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,32*
€ 11,66*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 8,81*
€ 12,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 115,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.