Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Fußbefestigung, für Rundzylinder (nicht ISO 6432), Kolben-Ø 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Fußbefestigung, für Rundzylinder (nicht ISO 6432), Kolben-Ø 32
Riegler Fußbefestigung, für Rundzylinder (nicht ISO 6432), Kolben-Ø 32
Riegler Fußbefestigung, für Rundzylinder (nicht ISO 6432), Kolben-Ø 32
Riegler Fußbefestigung, für Rundzylinder (nicht ISO 6432), Kolben-Ø 32
Artikel-Nr.:
     5417S-p999147
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     436.11-M
EAN/GTIN:
     4047322088138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rundzylinder
Hydraulikrundzylinder
Rundzylinder Hydraulik
Pneumatik Rundzylinder
Fußbefestigung, für Rundzylinder (nicht ISO 6432), Kolben-Ø 32, 1 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Ausführung:
1 Stück
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
für Zylinder:
Rundzylinder (nicht ISO 6432)
passend für Kolben-Ø:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, Zylinder-Fußbefestigung, pneumatik rundzylinder, Fußbefestigung, für Rundzylinder (nicht ISO 6432),
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 8,96*
€ 11,34*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,85*
€ 11,44*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,32*
€ 11,48*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,99*
€ 12,43*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 8,91*
€ 12,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.