Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60-6 ES, Riegler Schmutzfänger Rp 1 1/4 Edelstahl DN 32 SW 1: 49 Arbeitsdruck ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-481040
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     105679
EAN/GTIN:
     4047322104098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzsieb Druckluftarmatur
Ersatzsieb Pneumatikarmatur
Ersatzsieb Pneumatikgeräte
Ersatzsieb Wartungsgeräte Pneumatik
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

60-6 ES, 105679, Schmutzfänger Rp 1 1/4 Edelstahl DN 32 SW 1: 49 Arbeitsdruck max. 40 bar SW 2: 28 Betriebs.-Mediumstemp. max. 180°C

Schmutzfänger, Edelstahl, Siebeinsatz Edelstahl, Maschenweite 0,6 mm, Betriebstemp. -20°C bis 180°C, G 1 1/4, DN 32, PN max. 40bar

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
827 GRAMM
Gehäuse:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Betriebsdruck max.:
40 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Gewinde:
G 1 1/4
DN:
32
Siebeinsatz:
Edelstahl
Dichtmaterial:
PTFE
Kopfstück:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Mediumstemperatur max.:
180 °C
Gewindenorm:
G-Gewinde nach ISO 228-1
L:
105,0 mm
C:
77,0 mm
SW 1:
49 mm
SW 2:
28 mm
Maschenweite:
0,6 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
60-6 ES
BAA059001:
105679
BAA271001:
4047322104098
BAA316001:
<p>Schmutzfänger, Edelstahl, MW 0,6 mm, G 1 1/4, DN 32</p>
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
€ 4,90*
ab € 82,60*
€ 101,11*
2 Tage
13
€ 8,50*
ab € 83,94*
€ 102,38*
€ 4,90*
ab € 91,42*
€ 113,46*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,45*
€ 118,54*
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 100,23*
€ 120,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,82*
€ 139,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
64 ES
ab € 10,01*
Sonstiges
Riegler
66 ES
ab € 13,88*
Sonstiges
Riegler
65 ES
ab € 12,15*
Sonstiges
Riegler
67 ES
ab € 18,91*
Sonstiges
Riegler
63 ES
ab € 7,28*
Sonstiges
Riegler
62 ES
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.