Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfänger, Edelstahl, MW 0,6 mm, G 1 1/4, DN 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
60-3-ES.jpg
60-3-ES.jpg
60-3-Kz.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846105679
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     60-6 ES
EAN/GTIN:
     4047322104098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzsieb Druckluftarmatur
Ersatzsieb Pneumatikarmatur
Ersatzsieb Pneumatikgeräte
Ersatzsieb Wartungsgeräte Pneumatik
Schmutzfänger, Edelstahl, Siebeinsatz Edelstahl, Maschenweite 0,6 mm, Betriebstemp. -20°C bis 180°C, G 1 1/4, DN 32, PN max. 40bar Technische Eigenschaften: Betriebsdruck max.: 40 bar Betriebstemperatur max.: 180 °C Betriebstemperatur min.: -20 °C C: 77,0 mm Dichtmaterial: PTFE DN: 32 Gehäuse: Edelstahl 1.4401 / 1.4408 Gewinde: G 1 1/4 Gewindenorm: G-Gewinde nach ISO 228-1 Kopfstück: Edelstahl 1.4401 / 1.4408 L: 105,0 mm Maschenweite: 0,6 mm Mediumstemperatur max.: 180 °C Siebeinsatz: Edelstahl SW 1: 49 mm SW 2: 28 mm Ursprungsland: TW Zolltarifnummer: 84212100
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
40 bar
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
C:
77,0 mm
Dichtmaterial:
PTFE
DN:
32
Gehäuse:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Gewinde:
G 1 1/4
Gewindenorm:
G-Gewinde nach ISO 228-1
Kopfstück:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
L:
105,0 mm
Maschenweite:
0,6 mm
Mediumstemperatur max.:
180 °C
Siebeinsatz:
Edelstahl
SW 1:
49 mm
SW 2:
28 mm
Ursprungsland:
TW
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
13
€ 4,90*
ab € 82,60*
€ 101,11*
2 Tage
13
€ 8,50*
ab € 83,94*
€ 102,38*
€ 4,90*
ab € 91,42*
€ 113,46*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,45*
€ 118,54*
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 100,23*
€ 120,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
64 ES
ab € 10,01*
Sonstiges
Riegler
66 ES
ab € 13,88*
Sonstiges
Riegler
65 ES
ab € 12,15*
Sonstiges
Riegler
67 ES
ab € 18,91*
Sonstiges
Riegler
63 ES
ab € 7,28*
Sonstiges
Riegler
62 ES
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.