Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Schmutzfänger, Edelstahl, MW 0,6 mm, G 1 1/4, DN 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Schmutzfänger, Edelstahl, MW 0,6 mm, G 1 1/4, DN 32
Riegler Schmutzfänger, Edelstahl, MW 0,6 mm, G 1 1/4, DN 32
Riegler Schmutzfänger, Edelstahl, MW 0,6 mm, G 1 1/4, DN 32
Riegler Schmutzfänger, Edelstahl, MW 0,6 mm, G 1 1/4, DN 32
Artikel-Nr.:
     5417S-p998946
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     60-6 ES
EAN/GTIN:
     4047322104098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzsieb Druckluftarmatur
Ersatzsieb Pneumatikarmatur
Ersatzsieb Pneumatikgeräte
Ersatzsieb Wartungsgeräte Pneumatik
Schmutzfänger, Edelstahl, Siebeinsatz Edelstahl, Maschenweite 0,6 mm, Betriebstemp. -20°C bis 180°C, G 1 1/4, DN 32, PN max. 40bar
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Kopfstück:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Siebeinsatz:
Edelstahl, Maschenweite 0,6 mm
Mediumstemperatur max.:
180 °C
Gewindenorm:
G-Gewinde nach ISO 228-1
Betriebstemperatur max.:
180 °C
SW 2:
28 mm
SW 1:
49 mm
DN:
32
Betriebsdruck max.:
40 bar
Gehäuse:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Gewinde:
G 1 1/4
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
€ 4,90*
ab € 82,28*
€ 101,11*
2 Tage
13
€ 8,50*
ab € 83,69*
€ 102,38*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 90,72*
€ 113,53*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,25*
€ 119,15*
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 100,25*
€ 121,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
64 ES
ab € 9,98*
Sonstiges
Riegler
66 ES
ab € 13,98*
Sonstiges
Riegler
65 ES
ab € 12,25*
Sonstiges
Riegler
67 ES
ab € 18,86*
Sonstiges
Riegler
63 ES
ab € 7,28*
Sonstiges
Riegler
62 ES
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.