Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68.012, Riegler Winkelverbinder Kunststoff (POM) Schlauch-Außen-Dm 12 Arbeitsdru


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-481341
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110307
EAN/GTIN:
     4047322112277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

68.012, 110307, Winkelverbinder Kunststoff (POM) Schlauch-Außen-Dm 12 Arbeitsdruck 0-10 bar Betriebstemp. -25°C bis + 75°C bei Luft +1°C bis + 65°C bei Wasser

Winkelverbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.

Alle unsere Steckverbinder aus POM haben die folgenden Zulassungen:

Trinkwasser DVGW, KTW, FDA und NSF.

Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
15 GRAMM
Arbeitsdruck min.:
0 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min. bei Luft:
-20 °C
Betriebstemperatur max. bei Luft:
70 °C
Betriebstemperatur min. bei Wasser:
1 °C
Betriebstemperatur max. bei Wasser:
70 °C
für Schlauch-Außen-Ø:
12 mm
L1:
44,0 mm
L2:
44,0 mm
Material:
Acetalpolymerisat (POM)
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
68.012
BAA059001:
110307
BAA271001:
4047322112277
BAA316001:
<p>Winkelverbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm</p>
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Trinkwasserschlauch, riegler winkel-einschraubverschraubung, trinkwasserschlauch, einschraubstutzen winkel, Schnellsteckverbindungen »POM bzw. PP«, WINKELVERBINDER, Aufschraubklemmringverschraubung, Aufschraubverschraubung gerade, Druckluftkreuzverschraubung, Einschraubverschraubung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Gerade Einschraubverschraubungen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schottverschraubung, T-Steckverschraubung, Winkel-Aufschraubverschraubung, Winkel-Einschraubverschraubung, Winkel-Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Y-Einschraubverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
405
30
€ 4,90*
ab € 3,12*
€ 3,97*
2 Tage
405
1
€ 8,50*
ab € 2,95*
€ 4,31*
25 Tage
405
1
€ 6,80*
ab € 3,26*
€ 4,80*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 4,99*
1
€ 5,90*
ab € 3,21*
€ 5,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
92.012
ab € 0,31*
Zubehör
Riegler
91.012
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
79.012
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.