Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Winkelverbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Winkelverbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm
Riegler Winkelverbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm
Riegler Winkelverbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm
Riegler Winkelverbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm
Riegler Winkelverbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1003181
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     68.012
EAN/GTIN:
     4047322112277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Winkelverbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, Arbeitsdruck -0,95 bis 10 bar

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.

Alle unsere Steckverbinder aus POM haben die folgenden Zulassungen:

Trinkwasser DVGW, KTW, FDA und NSF.

Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

Weitere Informationen:
L1:
44 mm
Material:
Acetalpolymerisat (POM)
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Betriebstemperatur max. bei Wasser:
70 °C
Betriebstemperatur min. bei Wasser:
1 °C
Betriebstemperatur max. bei Luft:
70 °C
Betriebstemperatur min. bei Luft:
-20 °C
Arbeitsdruck min.:
0 bar
für Schlauch-Außen-Ø:
12 mm
L2:
44 mm
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
138
30
€ 4,90*
ab € 3,12*
€ 3,98*
2 Tage
138
1
€ 8,50*
ab € 2,95*
€ 4,32*
2 Tage
138
1
€ 6,80*
ab € 3,31*
€ 4,82*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 5,02*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,21*
€ 5,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
92.012
ab € 0,31*
Zubehör
Riegler
91.012
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
79.012
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.