Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ES 225.54, Riegler Drosselventil in Blockform in beiden Richtungen gedrosselt G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-482792
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103814
EAN/GTIN:
     4047322269766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

ES 225.54, 103814, Drosselventil in Blockform in beiden Richtungen gedrosselt G 1/4 innen, nach DIN EN ISO 228-1 Gehäuse und Innenteil: Edelstahl 1.4404 Dichtmaterial: FPM SW 22 Betriebsdruck: max. 10 bar Betriebstemp.: 0°C bis 150°C

Drosselventil, in Blockform, Edelstahl 1.4404, Betriebstemperatur 0 °C bis 150 °C, G 1/4, PN max. 10 bar

Durchgangsventil mit Drosselfunktion in beiden Richtungen.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
289 GRAMM
Gehäuse:
Edelstahl 1.4404
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Dichtmaterial:
FPM
Gewinde:
G 1/4
Innenteile:
Edelstahl 1.4404
E:
35,0 mm
A:
50,0 mm
M:
30,0 mm
L:
5,5 mm
SW:
22 mm
C:
25,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
ES 225.54
BAA059001:
103814
BAA271001:
4047322269766
BAA316001:
<p>Drosselventil, Blockform, Edelstahl 1.4404, G 1/4, PN max
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
€ 8,50*
ab € 61,28*
€ 76,41*
€ 4,90*
ab € 69,61*
€ 89,04*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,55*
€ 89,24*
5 Tage
48
€ 4,30*
ab € 73,13*
€ 91,02*
5 Tage
48
€ 4,90*
ab € 77,53*
€ 96,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.