Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Drosselventil, Blockform, Edelstahl 1.4404, G 1/4, PN max. 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Drosselventil, Blockform, Edelstahl 1.4404, G 1/4, PN max. 10 bar
Riegler Drosselventil, Blockform, Edelstahl 1.4404, G 1/4, PN max. 10 bar
Riegler Drosselventil, Blockform, Edelstahl 1.4404, G 1/4, PN max. 10 bar
Riegler Drosselventil, Blockform, Edelstahl 1.4404, G 1/4, PN max. 10 bar
Riegler Drosselventil, Blockform, Edelstahl 1.4404, G 1/4, PN max. 10 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p997112
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322269766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Drosselventil, in Blockform, Edelstahl 1.4404, Betriebstemperatur 0 °C bis 150 °C, G 1/4, PN max. 10 bar

Durchgangsventil mit Drosselfunktion in beiden Richtungen.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
22
Gewinde:
G 1/4
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Innenteile:
Edelstahl 1.4404
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Dichtmaterial:
FPM
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäuse:
Edelstahl 1.4404
SW:
22
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
€ 8,50*
ab € 61,28*
€ 76,41*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 69,61*
€ 89,04*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,55*
€ 89,24*
6 Tage
48
€ 4,30*
ab € 73,13*
€ 91,02*
6 Tage
48
€ 4,90*
ab € 77,53*
€ 96,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.