| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-917480 Herst.-Nr.: 2155337 EAN/GTIN: 4058093008096 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
HY4080GY.0050 L, 2319829 + 2319834 (2155337), Klebstoff HY 4080 GY, 50 gramm auf Cyanacrylat-/Acrylatbasis HY 4080 GY LOCTITE HY 4080 GY ist ein grauer 2K Hybrid-Strukturklebstoff auf Cyanacrylat-/Acrylatbasis, der schlagzähe Verbindungen erzielt und ausgezeichnet auf Metallen, Verbundwerkstoffen und Kunststoffen haftet. Er erreicht schnelle Fixierung bei Raumtemperatur und hohe Betriebsfestigkeit innerhalb derersten Stunde. Er zeigt gute Beständigkeit gegen Schäl- und Schlagbelastungen sowie hohe Scherfestigkeit über einen großen Temperaturbereich und bei größeren Spalten. Die besten Ergebnisse werden bei Verarbeitung mit LOCTITE 50 ml Statikmischer (IDH 1826921), LOCTITE 400 ml Statikmischer (IDH 1573135), Dosierpistole LOCTITE 96001 (IDH 267452) oder LOCTITE 983439 (IDH 218311) erzielt., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 70 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Acryl Klebstoff, Acryl-Kleber, Acrylkleber, Acrylklebstoff, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Strukturklebstoff, loctite acrylklebstoff, acryl klebstoff, komponentenkleber 50ml, KLEBSTOFF, ACRYLATE, LOCTITE, 1760000735, 4058093008096, 1450458, 1507092, 50ml, 50gr, 50g, HY 4080 A |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 24,55* | € 28,47* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 24,96* | € 28,74* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,68* | € 29,01* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 22,73* | € 29,15* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 23,78* | € 31,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,4536* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|