Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 4080, Doppelkammerkartusche à 50 g Hybrid-Sofortklebstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 4080, Doppelkammerkartusche à 50 g Hybrid-Sofortklebstoff
Loctite 4080, Doppelkammerkartusche à 50 g Hybrid-Sofortklebstoff
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     362I-1073377
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2155337
EAN/GTIN:
     4058093008096
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Loctite 4080, Doppelkammerkartusche à 50 g Hybrid-Sofortklebstoff
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
50 g
Gebinde:
Doppelkammerkartusche
Hersteller:
Henkel
GHS:
GHS07
Signalwort:
Achtung
H-Sätze:
H315|H317|H319|H335
Ursprungsland:
IE
Länge:
46 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
121 mm
Gewicht:
0.071

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 24,41*
€ 28,94*
3 Tage
45
1
€ 4,95*
ab € 22,31*
€ 29,02*
20 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 24,91*
€ 29,17*
Lager 362
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 22,53*
€ 29,17*
1
€ 4,00*
ab € 23,74*
€ 31,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,4506* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
1573135
ab € 14,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.