Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkaugenbefestigung Typ »CA« für Normzylinder mit Kolben-Ø40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-115773
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     437.131
EAN/GTIN:
     4047322326360
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Schwenkaugenbefestigung, Typ »CA« für Normzylinder »SE« und »SAI«, für Kolben-Ø 40
Weitere Informationen:
für Zylinder:
Serie SE und SAI
passend für Kolben-Ø:
40 mm
Typ:
Typ CA
Ursprungsland:
CN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 5,34*
€ 6,67*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,31*
€ 7,52*
1
€ 5,90*
ab € 6,18*
€ 9,15*
4 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 7,17*
€ 10,03*
Lager 7097
6
1
€ 8,50*
ab € 11,36*
€ 15,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.