Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

847.1612 ES, Riegler Gerade Steckverbindung, red., für Schlauch-Ø 16/12, ES1.440


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-943235
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     135254
EAN/GTIN:
     4047322494595
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

847.1612 ES, 135254, Gerade Steckverbindung, red., für Schlauch-Ø 16/12, ES1.4404

Gerade Steckverbindung, reduzierend, für Schlauch-Außen-Ø 16/12 mm, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4404

Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Arbeitsdruck pulsierend:
10 bar
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
150 °C
geeignetes Rohrmaterial:
PVDF, PTFE, PA, PU
für Schlauch-Außen-Ø:
16/12 mm
L1:
39,4 mm
Material:
Edelstahl 1.4404
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
847.1612 ES
BAA059001:
135254
BAA271001:
4047322494595
BAA316001:
<p>Gerade Steckverbindung, red., für Schlauch-Ø 16/12, ES1.4
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 6,80*
ab € 40,42*
€ 51,84*
5 Tage
16
€ 4,90*
ab € 40,86*
€ 52,74*
2 Tage
16
€ 8,50*
ab € 43,70*
€ 56,04*
€ 4,90*
ab € 47,43*
€ 62,54*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,09*
€ 65,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.