Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Gerade Steckverbindung, red., für Schlauch-Ø 16/12, ES1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Gerade Steckverbindung, red., für Schlauch-Ø 16/12, ES1.4404
Riegler Gerade Steckverbindung, red., für Schlauch-Ø 16/12, ES1.4404
Riegler Gerade Steckverbindung, red., für Schlauch-Ø 16/12, ES1.4404
Riegler Gerade Steckverbindung, red., für Schlauch-Ø 16/12, ES1.4404
Riegler Gerade Steckverbindung, red., für Schlauch-Ø 16/12, ES1.4404
Artikel-Nr.:
     5417S-p1008126
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     847.1612 ES
EAN/GTIN:
     4047322494595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Gerade Steckverbindung, reduzierend, für Schlauch-Außen-Ø 16/12 mm, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4404

Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.

Die Eignungsprüfung für den jeweiligen Anwendungsfall obliegt dem Anwender.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4404
Form:
gerade
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Mediumstemperatur max.:
150 °C
Arbeitsdruck pulsierend:
10 bar
geeignetes Rohrmaterial:
PVDF, PTFE, PA, PU
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
für Schlauch-Außen-Ø:
16/12 mm
Arbeitsdruck max.:
20 bar
L1:
39.4 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 6,80*
ab € 40,42*
€ 51,84*
5 Tage
16
€ 4,90*
ab € 40,86*
€ 52,74*
2 Tage
16
€ 8,50*
ab € 43,70*
€ 56,04*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 47,43*
€ 62,54*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,09*
€ 65,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.