Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210.80-N, Riegler Nadelventil, Messing vernickelt, IG/IG, R 1/4, DN 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-943734
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     136227
EAN/GTIN:
     4047322502863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Nadelventil
Nadel-Absperrventil
Nadelventil
hydraulik nadelventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

210.80-N, 136227, Nadelventil, Messing vernickelt, IG/IG, R 1/4, DN 4

Nadelventil, Messing vernickelt, IG/IG, Rp 1/4, DN 4, SW1 19, Betriebstemperatur -10 °C bis 80 °C, PN max. 18 bar

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing vernickelt
Gewindenorm:
Rp-Gewinde und R-Gwinde nach ISO 7/1
Betriebsdruck max.:
18 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Gewinde:
Rp 1/4
DN:
4
Dichtmaterial:
NBR
Spindel:
Messing blank
Handrad:
Kunststoff
A:
20,5 mm
B:
4,5 mm
E:
8,0 mm
F:
8,0 mm
L:
57,0 mm
H1:
38,2 mm
H2:
42,8 mm
SW 1:
19 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
210.80-N
BAA059001:
136227
BAA271001:
4047322502863
BAA316001:
<p>Nadelventil, Messing vernickelt, IG/IG, Rp 1/4, DN 4</p>
Weitere Suchbegriffe: Absperrorgane, NADELVENTIL,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
114
10
€ 4,90*
ab € 6,24*
€ 7,94*
2 Tage
114
1
€ 8,50*
ab € 5,90*
€ 8,10*
1
€ 5,90*
ab € 6,42*
€ 9,30*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,91*
€ 9,49*
5 Tage
114
1
€ 4,30*
ab € 7,48*
€ 10,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.