Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelventil, Messing vernickelt, IG/IG, Rp 1/4, DN 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
210-80-N.jpg
210-80-N.jpg
210-79-Nz.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846136227
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     210.80-N
EAN/GTIN:
     4047322502863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Nadelventil
Nadel-Absperrventil
Nadelventil
hydraulik nadelventil
Nadelventil, Messing vernickelt, IG/IG, Rp 1/4, DN 4, SW1 19, Betriebstemperatur -10 °C bis 80 °C, PN max. 18 bar Technische Eigenschaften: A: 20,5 mm B: 4,5 mm Betriebsdruck max.: 18 bar Betriebstemperatur max.: 80 °C Betriebstemperatur min.: -10 °C Dichtmaterial: NBR DN: 4 E: 8,0 mm F: 8,0 mm Gehäuse: Messing vernickelt Gewinde: Rp 1/4 Gewindenorm: Rp-Gewinde und R-Gwinde nach ISO 7/1 H1: 38,2 mm H2: 42,8 mm Handrad: Kunststoff L: 57,0 mm Spindel: Messing blank SW 1: 19 mm Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 84812090
Weitere Informationen:
A:
20,5 mm
B:
4,5 mm
Betriebsdruck max.:
18 bar
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Dichtmaterial:
NBR
DN:
4
E:
8,0 mm
F:
8,0 mm
Gehäuse:
Messing vernickelt
Gewinde:
Rp 1/4
Gewindenorm:
Rp-Gewinde und R-Gwinde nach ISO 7/1
H1:
38,2 mm
H2:
42,8 mm
Handrad:
Kunststoff
L:
57,0 mm
Spindel:
Messing blank
SW 1:
19 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: 136227, 210.80-N, 846136227
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
114
10
€ 4,90*
ab € 6,24*
€ 7,94*
2 Tage
114
1
€ 8,50*
ab € 5,90*
€ 8,10*
1
€ 5,90*
ab € 6,42*
€ 9,30*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,91*
€ 9,49*
5 Tage
114
1
€ 4,30*
ab € 7,48*
€ 10,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.