Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Nadelventil, Messing vernickelt, IG/IG, Rp 1/4, DN 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Nadelventil, Messing vernickelt, IG/IG, Rp 1/4, DN 4
Riegler Nadelventil, Messing vernickelt, IG/IG, Rp 1/4, DN 4
Riegler Nadelventil, Messing vernickelt, IG/IG, Rp 1/4, DN 4
Riegler Nadelventil, Messing vernickelt, IG/IG, Rp 1/4, DN 4
Artikel-Nr.:
     5417S-p1008607
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     210.80-N
EAN/GTIN:
     4047322502863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Nadelventil
Nadel-Absperrventil
Nadelventil
hydraulik nadelventil
Nadelventil, Messing vernickelt, IG/IG, Rp 1/4, DN 4, SW1 19, Betriebstemperatur -10 °C bis 80 °C, PN max. 18 bar
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 1/4 IG
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Handrad:
Kunststoff
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Spindel:
Messing blank
Dichtmaterial:
NBR
SW 1:
19 mm
H2:
42.8 mm
H1:
38.2 mm
Betriebsdruck max.:
18 bar
Weitere Suchbegriffe: Nadelventil, Messing vernickelt, IG/IG, G 1/4, DN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
114
10
€ 4,90*
ab € 6,24*
€ 7,94*
3 Tage
114
1
€ 8,50*
ab € 5,90*
€ 8,10*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,42*
€ 9,30*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,91*
€ 9,49*
6 Tage
114
1
€ 4,30*
ab € 7,48*
€ 10,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.