Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CS500/4XL, CS500, Chemieschutzoverall Größe 4XL CoverStar, weiß Norm: EN ISO 139


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1118122
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CS500/4XL-4XL
EAN/GTIN:
     4029201157272
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

CS500/4XL, CS500, Chemieschutzoverall Größe 4XL CoverStar, weiß Norm: EN ISO 13982-1, EN 13034 EN 1073, EN 14126, EN 1149-5 EN 369, ISO 14644 Klassen ISO-7 ISO-8, ISO-9, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
276 GRAMM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 3,80*
17 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 6,70*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 190,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.