Polytec Standard Mehrwegoverall blau Gr.4XL (66/68) Beschreibung / Gebrauch: Unsere Premium Mehrweg Schutzkleidung aus fusselfreiem Polyester der neusten Generation bietet eine Vielzahl an Design- ...
Kombination mit doppelter Knopfleiste und verdeckten Druckknöpfen vorne. Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, die Rechte mit Handytasche, zwei Innentaschen mit Reißverschluss, Manschetten mi...
C-1/4XL, C-1, Chemieschutzoverall Größe 4XL CoverTex SMMS, weiß/blau Norm: EN ISO 13982-1, EN 13034 EN 1073-2, EN 1149-5 SMMS-Material, Fabrikat: Asatex
Kombination mit doppelter Knopfleiste und verdeckten Druckknöpfen vorne. Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, die Rechte mit Handytasche, zwei Innentaschen mit Reißverschluss, Manschetten mi...
Kombination mit doppelter Knopfleiste und verdeckten Druckknöpfen vorne. Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, die Rechte mit Handytasche, zwei Innentaschen mit Reißverschluss, Manschetten mi...
C-3/4XL, C-3, Chemieschutzoverall Größe 4XL CoverTex SMMS, blau/grün Norm: EN ISO 13982-1, EN 13034 EN 1073-2, EN 1149-5 SMMS-Material, Fabrikat: Asatex
Ansell AlphaTec® Schutzoverall 4000 CFR, Modell 111, Kat.III, orange, Größe 4XL Ansell AlphaTec® Schutzoverall 4000 CFR, Modell 111, Kategorie III, Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B, EN 1073-2, EN 14126, a...
AlphaTec® 3000 – Eines der leichtesten Chemikalienschutzmaterialien, das auf dem Markt verfügbar ist. Dieses strapazierfähige 3-lagige Material bietet eine äußerst wirksame Barriere gegen anorganis...
AlphaTec® 4000 bietet eine außergewöhnlich hohe Barriereleistung gegen eine Vielzahl konzentrierter organischer und anorganischer Chemikalien sowie gegen biologische Infektionserreger. Geprüft gege...
Kombination mit doppelter Knopfleiste und verdeckten Druckknöpfen vorne. Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, die Rechte mit Handytasche, zwei Innentaschen mit Reißverschluss, Manschetten mi...
CC300/4XL, CC300, Chemieschutzoverall Größe 4XL, gelb Norm: EN 14605, EN ISO 13982-1 EN 13034, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5, EN ISO 14116 Index 1/0/0 CoverChem-Material, Fabrikat: Asatex
CS400/4XL, CS400, Chemieschutzoverall Größe 4XL CoverStar Plus weiß/grün Norm: EN 14605, EN ISO 13982-1 EN 13034, EN 1073-2, EN 14126 EN 1149-1, EN 369, ISO 14644 Klassen ISO-7, ISO-8, ISO-9, Fabri...
CS500/4XL, CS500, Chemieschutzoverall Größe 4XL CoverStar, weiß Norm: EN ISO 13982-1, EN 13034 EN 1073, EN 14126, EN 1149-5 EN 369, ISO 14644 Klassen ISO-7 ISO-8, ISO-9, Fabrikat: Asatex
TD 0127 S WH 00 Kat.3 Typ 5/6 SMS, Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5 und 6 Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf der Innenseite Außenli...
Der 3M™ Schutzanzug 4565 bietet einen besonders wirksamen Schutz gegen gesundheitsschädliche Partikel sowie Flüssigkeitsspritzer und Sprühnebel in geringem Ausmaß gemäß Typ 4. Der reinweiße 3M™ Sch...
Der 3M™ Schutzanzug 4565 bietet optimalen Schutz gegen feste Stäube und Chemikalienspritzer sowie Sprays (Typ 4/5/6) und radioaktiv-kontaminierte Partikel (EN 1073-2:2002). Der 3M™ Schutzanzug 4565...
Der alkohol-, öl-, und lösemittelabweisende 3M Schutzanzug 4532+ deckt eine Vielzahl von Einsatzbereichen ab. Hohe Bewegungsfreiheit und hohe Wasserdampfdurchlässigkeit stehen für besten Tragekomfo...
Der alkohol-, öl-, und lösemittelabweisende 3M Schutzanzug 4532+ deckt eine Vielzahl von Einsatzbereichen ab. Hohe Bewegungsfreiheit und hohe Wasserdampfdurchlässigkeit stehen für besten Tragekomfo...
Der alkohol-, öl-, und lösemittelabweisende 3M Schutzanzug 4532+ deckt eine Vielzahl von Einsatzbereichen ab. Hohe Bewegungsfreiheit und hohe Wasserdampfdurchlässigkeit stehen für besten Tragekomfo...
Schutzanzug mit Kapuze und Gummiabdichtung an der Kapuze für dichten Abschluss an Atemschutzmaske Rückeneinstieg mit Reißverschluss + Verschlusssystem mit doppelter Abdeckung angearbeitete Un...
Der 3M™ Schutzanzug 4515 ist aus besonders atmungsaktivem Meltblown-Polypropylen-Spinnvlies (SMS) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern. Er ist ...
Kat. III - Typ 5 + 6, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN ISO 13688:2013, EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6, EN 1149-5:2008, EN ISO 14116:2015 index 1/0/0, 3-teilige Kapuze Gummizug zur o...
3-teilige Kapuze. Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze. Arm- · Bein- und Taillengummi. 2-Wege-Reißverschluss. Doppellagige Reißverschlussabdeckung mit 3-Punkt-Klebestreifen. Eingeklebter (ni...
PolyPlus Schutzoverall, Typ 4 + 5 + 6, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN ISO 13688:2013, EN 14605:2005 + A1:2009 Type 4, EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6, EN 14325:2004, Kapuze, Gesichts-, Arm- und Be...
Zweifache Kappnähte an Armen · Schultern · Beinen und im Schritt. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Stehkragen. Brusttasche mit Patte. D-Ring. Vordertaschen. Eingriff zur Innenseite an beiden Se...
Zweifache Kappnähte an Armen · Schultern · Beinen und im Schritt. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Stehkragen. Brusttasche mit Patte. D-Ring. Vordertaschen. Eingriff zur Innenseite an beiden Se...
Der 3M™ Schutzanzug 4535 bietet ein optimales Verhältnis von Komfort und Schutz. Die Vorderseite besteht aus einem weichen, robusten 60 g/m²-Vliesmaterial mit einem mikroporösen Laminat für einen v...
Mit dem ProSafe® 1 Schutzanzug bieten wir einen atmungsaktiven, antistatischen Einweg-Overall für die tägliche Anwendung im Arbeitsumfeld. Das weiße, vierlagige SMMS-Material sorgt für eine Einordn...
Mit dem ProSafe® 1 Schutzanzug bieten wir einen atmungsaktiven, antistatischen Einweg-Overall für die tägliche Anwendung im Arbeitsumfeld. Das weiße, vierlagige SMMS-Material sorgt für eine Einordn...
Kapuze. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden · der Kapuze und im Rückenbereich. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Antistatische Ausr...
3M 4520 Größe 4XL Schutzanzug Typ 5/6 Schutzanzug 4520M TYP 5/6 wird aus einem fünflagigen, antistatisch ausgerüstetem Material gefertigt (SMMMS). Die hohe Wasserdampfdurchlässigkeit des Schutzanzu...
4520 Schutzanzug Größe 4XL weiß + grün CE Kategorie III, Typ 5/6 EN 1073-2 gegen radioaktive Kontamination EN 1149-5 antistatischen Eigenschaften und reduziert das Risiko von Funkenbild...
Artikelname: Einmal-Overall ProClean Anwendungsgebiete Der Einmal-Overall ProClean ist ein 3-teiliger Einmal-Overall mit Kapuze, Arm-, Bein-, Taillengummi, Reißverschlussabdeckung sowie 3-teiliger ...
Einwegoverall AlphaTec® 2000 STANDARD Abstoßung minder gefährlicher flüssiger Chemikalien, Partikelschutz, Pestizidschutz und Barriere gegen biologische Arbeitsstoffe. Sprühdicht und extrem Faserar...
4565 Schutzanzug Größe 4XL weiß + rot CE Kategorie III, Typ 4/5/6 EN 1073-2 gegen radioaktive Kontamination EN 1149-5 antistatischen Eigenschaften und reduziert das Risiko von Funkenbil...
Artikelname: ProSafe® 1 Overall Anwendungsgebiete Der ProSafe® 1 Overall bietet für eine begrenzte Einsatzdauer maximalen Komfort und Schutz in Umgebungen mit hohem Risiko, in denen es auf Sicherhe...
Artikelname: ProSafe® 1 Overall Anwendungsgebiete Der ProSafe® 1 Overall bietet für eine begrenzte Einsatzdauer maximalen Komfort und Schutz in Umgebungen mit hohem Risiko, in denen es auf Sicherhe...
Overall AlphaTec® 2000 STANDARD, Modell 162 Weiß. Aus mikroporösem Polyethylenlaminatvlies, mit Rückendurchführung für die Verwendung einer Absturzsicherung, 3-teiliger Kapuze, 2-Wege-Frontreißvers...