Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Arbeitshose
>
Schweißerhose
>
Schweißerlatzhose
>
Artikel
24075811432/62N, Latzhose für Herren, Größe 62N 35% Aramid, 30% Modacryl, 25% Ba
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260S-1154072
Hersteller:
BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
2407-581-1432-62N
EAN/GTIN:
4055301662385
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
24075811432/62N, Latzhose für Herren, Größe 62N 35% Aramid, 30% Modacryl, 25% Baumwolle, 9% Polyamid, 1% Sonstige Fasern 245,00 g/m², Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
860 GRAMM
... >
Arbeitskleidung
>
Jacke, Hose, Anzug
>
Hose
Weitere Suchbegriffe:
Lichtbogenschutzlatzhose
,
Störlichtbogen Schutzlatzhose
,
Störlichtbogenschutzlatzhose
,
Multinorm-Bundhose
,
Multinorm-Latzhose
,
Multinormbundhose
,
Multinormhose
,
Multinormlatzhose
,
Flammschutzhose
,
Schweißerbundhose
,
Schweißerhose
,
Schweißer Latzhose
,
Schweißerlatzhose
,
Schweißerschutz-Latzhose
,
Schweißerschutzlatzhose
,
schweißer latzhose 62
,
schweißer latzhose
,
schweißerlatzhose bp
,
LATZHOSE
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,68*
€ 166,28*
Lager 4012
8 Tage
50
€ 4,90*
ab € 135,06*
€ 167,02*
Lager 6C8MS
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 130,05*
€ 167,02*
Lager 8685
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,03*
€ 183,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,28*
€ 197,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,64*
€ 195,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,07*
€ 189,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,12*
€ 173,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Kniepolster 1839 dunkelgrau
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen