Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Latzhose 2407-581, nachtblau/schwarz, Größe 62n BP Multi Protect Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Latzhose 2407-581, nachtblau/schwarz, Größe 62n BP Multi Protect Plus
BP Latzhose 2407-581, nachtblau/schwarz, Größe 62n BP Multi Protect Plus
BP Latzhose 2407-581, nachtblau/schwarz, Größe 62n BP Multi Protect Plus
BP Latzhose 2407-581, nachtblau/schwarz, Größe 62n BP Multi Protect Plus
BP Latzhose 2407-581, nachtblau/schwarz, Größe 62n BP Multi Protect Plus
BP Latzhose 2407-581, nachtblau/schwarz, Größe 62n BP Multi Protect Plus
BP Latzhose 2407-581, nachtblau/schwarz, Größe 62n BP Multi Protect Plus
BP Latzhose 2407-581, nachtblau/schwarz, Größe 62n BP Multi Protect Plus
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1167873
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2407-581-1432_62n
EAN/GTIN:
     4055301662385
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose
Latzhose 2407 581 1432

Eigenschaften:
• Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
• Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797
Ausführung
• Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
• Doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe
• Hochgezogener Rücken
• Ergonomischer Schnitt
• Zwei Seitentaschen
• Eine mit Patte verschließbare Gesäßtasche
• Eine geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
• Freihängende Zollstocktasche mit Stifttaschen
• Reflexelemente am Bein
• Vorgeformtes Bein
• Kniepolstertaschen
Material: 35 % Aramid, 30 % Modacryl, 25 % Baumwolle, 9 % Polyamid, 1 % Sonstige Fasern, 245 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 11611 Klasse 1-A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1, EN 1149-5, IEC 61482-2 Klasse 1, EN 13034-6
Farbe: nachtblau-schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
62n
Farbe:
nachtblau-schwarz
Herstellerartikelnummer:
2407-581-1432/62n
Herstellername:
Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG
Markenname:
BP
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,68*
€ 166,28*
8 Tage
50
€ 4,90*
ab € 135,06*
€ 167,02*
Lager 6C8MS
50
Frei Haus
ab € 130,05*
€ 167,02*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,03*
€ 183,00*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,02*
€ 198,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,13*
€ 191,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 159,52*
€ 189,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,28*
€ 182,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 151,98*
€ 180,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.