Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

180/7 Mapa, Vital 180, Chemikalienschutzhandschuh Größe 7, Beschichtungs- Außen-


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1465865
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Vital 180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

180/7 Mapa, Vital 180, Chemikalienschutzhandschuh Größe 7, Beschichtungs- Außen- material Naturlatex und Nitril, Innenverarbeitung Velourisiert, Länge 30 cm, Stärke 0,40 mm Kategorie 3, Norm: EN 388, EN 374-1 EN 374-5, EN 421, Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
66 GRAMM
Material:
Naturlatex/Nitril-Mix
Innenverarbeitung:
Velourisiert
Länge:
30 cm
Stärke:
0,40 mm
Kategorie:
3
Norm::
EN 388, EN 374-1, EN 374-5, EN 421
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 50.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paar
ab 50000 Paar
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.