Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480/10 Mapa, Ultranitril 480, Chemikalienschutzhandschuh Größe 10, Beschichtungs


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260S-1466046
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Ultranitril 480
EAN/GTIN:
     3245424801209
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

480/10 Mapa, Ultranitril 480, Chemikalienschutzhandschuh Größe 10, Beschichtungs- Außen- material Nitril, Innenver- arbeitung Chloriniert, Länge 46 cm Stärke 0,55 mm, Kategorie 3 Norm: EN 388, EN 374-1, EN 374-5, ISO 18889, Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
178 GRAMM
Material:
Nitril
Innenverarbeitung:
Chloriniert
Länge:
46 cm
Stärke:
0,55 mm
Kategorie:
3
Norm::
EN 388, EN 374-1, EN 374-5, ISO 18889
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 8,51*
5 Tage
10
1
€ 5,95*
ab € 6,86*
€ 10,04*
8 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,37*
€ 10,83*
9 Tage
60
12
€ 5,99*
ab € 8,39*
€ 10,99*
7 Tage
30
1
€ 6,95*
ab € 8,72*
€ 13,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,57*
€ 7,82
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 102,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.