| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1466199 Herst.-Nr.: KryTech 584 EAN/GTIN: 3384125840084 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
584/8 Mapa, KryTech 584, Schnittschutzhandschuh, Größe 8 Beschichtungs- Außenmaterial Polyurethan Innenverarbeitung Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern, Länge 27-32 cm, Kategorie 2 Norm: EN 388, Fabrikat: Mapa Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 63 GRAMM | Material: | Polyurethan/PEHD | Innenverarbeitung: | Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern | Länge: | 27-32 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, pu beschichtete handschuhe, Schutzhandschuh, SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 96 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 5,26* | € 6,60* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 71,78004* | € 93,53004* | | | | | 10 Tage | | | 8 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 79,71* | € 96,92004* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 82,50* | € 112,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Paar | Mindestbestellmenge: 96 Paar ( entspricht € 633,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|