Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa KryTech 584 Gr. 8 PU, Stricktrikot, PEHD-Faser weiß, EN 388 4342B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7369000608
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     584-8
EAN/GTIN:
     3384125840084
Suchbegriffe:
PU beschichtete Handschuhe
Polyurethan beschichtete Handschuhe
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh

Mapa KryTech 584 Schnittschutzhandschuh

Verstärkter Schutz des Unterarms durch die lange Manschette. Hoher Tragekomfort: geringere Ermüdung der Hand durch die ergonomische Passform. Exzellente Fingerfertigkeit aufgrund der verringerten Handschuhdicke. Lange Standzeiten durch die ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Innen: Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern. Handrücken unbeschichtet.
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan
Länge:
270 - 320 mm
Farbe:
Weiß
Größe:
8
Norm:
EN 388, 4 3 4 2 B, Cat. 2
Norm II:
EN ISO 13997: 5.3N (540g)
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr.8 weiß pu, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, Mapa, Mapa KryTech 584 Gr. 8 PU Stricktrikot PEHD-Faser weiß EN 388 4342B, MONTAGEHANDSCHUH
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
96
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 6,63*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 71,89008*
€ 93,87*
Lager 8685
nicht lagernd
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 81,11004*
€ 96,94008*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 86,47008*
€ 112,33008*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 96,94008*
€ 115,3587
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,73008*
€ 111,5388
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 87,54*
€ 104,1726
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 81,11004*
€ 96,52095
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 6,75917* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 775,52064* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.