Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1151/XL, 1151056, Weste, Größe XL, kornblau 65% Polyester, 35% Baumwolle ca. 320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-1526623
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1151056-XL
EAN/GTIN:
     4030913005935
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1151/XL, 1151056, Weste, Größe XL, kornblau 65% Polyester, 35% Baumwolle ca. 320 g/m², nach DIN EN ISO 6330 hoch veredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht Farbe kornblau, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
375 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: arbeitsweste, 1151056, WESTE,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,42*
€ 26,71*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,10*
€ 26,72*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,10*
€ 27,43*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,88*
€ 27,74*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,82*
€ 29,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1151044
ab € 18,48*
Ähnlich
Planam
1151048
ab € 18,49*
Ähnlich
Planam
1151052
ab € 18,61*
Ähnlich
Planam
1151060
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
1151064
ab € 20,30*
Ähnlich
Planam
1251044
ab € 18,49*
Ähnlich
Planam
1254044
ab € 18,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.