Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Tristep Weste 1151, kornblau, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Tristep 1151056 Gr.XL Weste kornblau
Planam Tristep 1151056 Gr.XL Weste kornblau
Planam Tristep 1151056 Gr.XL Weste kornblau
Artikel-Nr.:
     4012-1218720
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1151056
EAN/GTIN:
     4030913005935
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Ein absoluter Bestseller der Tristep Kollektion: Die Weste ermöglicht mehr Bewegungsspielraum durch Armfreiheit, während in sechs Taschen Handy, Kugelschreiber und Co. Platz finden.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
XL
Konfektionsgröße (USA):
XL
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Arbeitswesten
Artikelbezeichnung:
Weste
Farbe:
kornblumenblau
Material der Textilie:
<![CDATA[<p>65 % Polyester, 35 % Baumwolle <br />Diagonal-Köper   (ca.320 g/m²)<br />einlauffest nach DIN EN ISO 6330<br />hoch veredelt = maßstabil und ultra pflegeleicht</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Holzgewerbe
Produktlinien:
Tristep
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
Reißverschluss verdeckt mit Druckknöpfen zum Fixieren der Patte
Produktmerkmal 2:
2 Golffalten am Rückenteil
Produktmerkmal 3:
Aufhänger im Kragen
Produktmerkmal 4:
Bundabschluss
Produktmerkmal 5:
2 aufgesetzte Seitentaschen
Produktmerkmal 6:
linke Brusttasche mit Patte und integrierter Handytasche
Produktmerkmal 7:
rechte Brusttasche als Koffertasche mit Patte, Klettverschluss und Kugelschreiberfach
Produktmerkmal 8:
1 Innentasche
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Baumwolle/Leinen“: Bügelfeucht behandeln, gegebenenfalls anfeuchten. Glanz- oder druckempfindliche Stücke mit Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,38 kg
Körpergröße:
184 cm
Brustumfang:
112 cm
Bundumfang:
102 cm
Schrittlänge:
82 cm
vordere Ärmellänge:
48 cm
Weitere Suchbegriffe: arbeitsweste
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,42*
€ 26,71*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,10*
€ 26,72*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,10*
€ 27,43*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,88*
€ 27,74*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,82*
€ 29,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1151044
ab € 18,48*
Ähnlich
Planam
1151048
ab € 18,49*
Ähnlich
Planam
1151052
ab € 18,61*
Ähnlich
Planam
1151060
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
1151064
ab € 20,30*
Ähnlich
Planam
1251044
ab € 18,49*
Ähnlich
Planam
1254044
ab € 18,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.