Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6647/42, BJÖRN, Stiefel, Größe 42 EN ISO 20345:2011 S3 WG SRC HRO HI aus nachhal


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Image 17
Image 18
Image 19
Image 20
Image 21
Image 28
Image 30
Artikel-Nr.:
     260S-1575032
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     6647-42
EAN/GTIN:
     4031783001911
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6647/42, BJÖRN, Stiefel, Größe 42 EN ISO 20345:2011 S3 WG SRC HRO HI aus nachhaltige Produktion (LWG) mit Nitril/PU Sohle mit Zehenschutzkappe aus Stahl mit Baak Komfort Einlegesohle, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1900 GRAMM
Produktcode:
6647
Produktserie:
Baak Bau go&relax
Schuhtyp:
Lederschuh
Geschlecht (Schuhe):
Herrenschuhe
Schuhform:
Stiefel
Größe:
42
Größenbereich von:
38
Größenbereich bis:
48
Passform:
weit
Schuhweite:
11
Farbe:
schwarz/rot
Gewicht bei Größe 42 [g]:
795
Produktbeurteilung:
Standard
Obermaterial sonstige:
nachhaltige Produktion (LWG)
Lederausprägung:
vollnarbig
Lasche sonstige:
Vollnarbiges Rindleder, geschlossen, gepolstert
Zehenschutzkappe:
Stahl
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe | Überkappe
Einlegesohle sonstige:
BAAK Komfort Einlegesohle
Laufsohle:
Nitril/PU
Ausstattung:
Zertifiziert für die orthopädische Einlagen
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S3 WG SRC HRO HI
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 65,82*
€ 86,83*
5 Tage
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 68,49*
€ 87,23*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,42*
€ 98,56*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,45*
€ 102,72*
Lager 260
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 83,04*
€ 103,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,85*
€ 123,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,45*
€ 123,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,54*
€ 118,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,94*
€ 115,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,04*
€ 98,82
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
6647-38
ab € 66,23*
Ähnlich
Baak
6647-39
ab € 66,10*
Ähnlich
Baak
6647-40
ab € 66,19*
Ähnlich
Baak
6647-41
ab € 65,76*
Ähnlich
Baak
6647-43
ab € 65,85*
Ähnlich
Baak
6647-44
ab € 65,82*
Ähnlich
Baak
6647-45
ab € 66,07*
Ähnlich
Baak
6647-46
ab € 65,92*
Ähnlich
Baak
6647-47
ab € 65,78*
Ähnlich
Baak
6647-48
ab € 66,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.