Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsstiefel
>
Artikel
6647/43, BJÖRN, Stiefel, Größe 43 EN ISO 20345:2011 S3 WG SRC HRO HI aus nachhal
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260S-1575033
Hersteller:
Baak
Herst.-Nr.:
6647-43
EAN/GTIN:
4031783001928
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
6647/43, BJÖRN, Stiefel, Größe 43 EN ISO 20345:2011 S3 WG SRC HRO HI aus nachhaltige Produktion (LWG) mit Nitril/PU Sohle mit Zehenschutzkappe aus Stahl mit Baak Komfort Einlegesohle, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1950 GRAMM
Produktcode:
6647
Produktserie:
Baak Bau go&relax
Schuhtyp:
Lederschuh
Geschlecht (Schuhe):
Herrenschuhe
Schuhform:
Stiefel
Größe:
43
Größenbereich von:
38
Größenbereich bis:
48
Passform:
weit
Schuhweite:
11
Farbe:
schwarz/rot
Gewicht bei Größe 42 [g]:
795
Produktbeurteilung:
Standard
Obermaterial sonstige:
nachhaltige Produktion (LWG)
Lederausprägung:
vollnarbig
Lasche sonstige:
Vollnarbiges Rindleder, geschlossen, gepolstert
Zehenschutzkappe:
Stahl
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe | Überkappe
Einlegesohle sonstige:
BAAK Komfort Einlegesohle
Laufsohle:
Nitril/PU
Ausstattung:
Zertifiziert für die orthopädische Einlagen
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S3 WG SRC HRO HI
... >
Arbeitskleidung
>
Fußschutz
>
Sicherheitsstiefel
Weitere Suchbegriffe:
Berufsstiefel
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Schweißerschuhe
,
Schweißerschutzschuhe
,
Schweißerstiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
arbeitsstiefel s3 43
,
arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel
,
STIEFEL,
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 66,35*
€ 86,93*
Lager 79DAC
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 68,24*
€ 87,29*
Lager 362
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,72*
€ 98,99*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 82,64*
€ 104,27*
Lager 281
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,20*
€ 111,67*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,27*
€ 124,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,13*
€ 122,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,49*
€ 118,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,22*
€ 114,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,64*
€ 98,34
pro Paar
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
6647/38, BJÖRN, Stiefel, Größe 38 EN ISO 20345:2011 S3 WG SRC HRO HI aus nachhal
Baak
6647-38
ab € 65,77*
Ähnlich
6647/39, BJÖRN, Stiefel, Größe 39 EN ISO 20345:2011 S3 WG SRC HRO HI aus nachhal
Baak
6647-39
ab € 65,84*
Ähnlich
6647/40, BJÖRN, Stiefel, Größe 40 EN ISO 20345:2011 S3 WG SRC HRO HI aus nachhal
Baak
6647-40
ab € 66,25*
Ähnlich
6647/41, BJÖRN, Stiefel, Größe 41 EN ISO 20345:2011 S3 WG SRC HRO HI aus nachhal
Baak
6647-41
ab € 66,18*
Ähnlich
6647/42, BJÖRN, Stiefel, Größe 42 EN ISO 20345:2011 S3 WG SRC HRO HI aus nachhal
Baak
6647-42
ab € 66,04*
Ähnlich
6647/44, BJÖRN, Stiefel, Größe 44 EN ISO 20345:2011 S3 WG SRC HRO HI aus nachhal
Baak
6647-44
ab € 65,94*
Ähnlich
6647/45, BJÖRN, Stiefel, Größe 45 EN ISO 20345:2011 S3 WG SRC HRO HI aus nachhal
Baak
6647-45
ab € 66,14*
Ähnlich
6647/46, BJÖRN, Stiefel, Größe 46 EN ISO 20345:2011 S3 WG SRC HRO HI aus nachhal
Baak
6647-46
ab € 65,84*
Ähnlich
6647/47, BJÖRN, Stiefel, Größe 47 EN ISO 20345:2011 S3 WG SRC HRO HI aus nachhal
Baak
6647-47
ab € 66,28*
Ähnlich
6647/48, BJÖRN, Stiefel, Größe 48 EN ISO 20345:2011 S3 WG SRC HRO HI aus nachhal
Baak
6647-48
ab € 66,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen