Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Schweißerstiefel 6647 Björn S3 SRC DGUV Gr. 43 schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baak Schweißerstiefel 6647 Björn S3 SRC DGUV Gr. 43 schwarz/rot
Baak Schweißerstiefel 6647 Björn S3 SRC DGUV Gr. 43 schwarz/rot
Baak Schweißerstiefel 6647 Björn S3 SRC DGUV Gr. 43 schwarz/rot
Baak Schweißerstiefel 6647 Björn S3 SRC DGUV Gr. 43 schwarz/rot
Baak Schweißerstiefel 6647 Björn S3 SRC DGUV Gr. 43 schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p5657394
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     6647-43
EAN/GTIN:
     4031783001928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Schweißerstiefel Björn, Art.6647; EN ISO 20345 S3 WG HRO SRC HI; DGUV112-191; vollnarbiges Rindleder mit echtem Nappaleder; PU-Überkappe; Baak®go&relax-System; Stahl-Flexkappe; Softstep+ Einlegesohle; PU/Nitril-Sohle; Gr.38-48; Weite11
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
43
Farbe:
schwarz/rot
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
11
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Stiefel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 65,85*
€ 86,83*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 68,01*
€ 87,23*
3 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,21*
€ 98,56*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,44*
€ 103,60*
20 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 82,68*
€ 103,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
6647-38
ab € 66,23*
Ähnlich
Baak
6647-39
ab € 66,10*
Ähnlich
Baak
6647-40
ab € 66,19*
Ähnlich
Baak
6647-41
ab € 65,76*
Ähnlich
Baak
6647-42
ab € 65,82*
Ähnlich
Baak
6647-44
ab € 65,82*
Ähnlich
Baak
6647-45
ab € 66,07*
Ähnlich
Baak
6647-46
ab € 65,92*
Ähnlich
Baak
6647-47
ab € 65,78*
Ähnlich
Baak
6647-48
ab € 66,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.