Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

596/11 Pro-Fit, 596, Mikro-Nitrilschaum Feinstrickhandschuh SPIKE, Größe 11 Träg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
596/11 Pro-Fit, 596, Mikro-Nitrilschaum Feinstrickhandschuh SPIKE, Größe 11 Träg
Artikel-Nr.:
     260S-1624251
Hersteller:
     Pro-Fit
Herst.-Nr.:
     596/11-11
EAN/GTIN:
     4059276100750
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

596/11 Pro-Fit, 596, Mikro-Nitrilschaum Feinstrickhandschuh SPIKE, Größe 11 Trägermaterial: Nylon / Polyamidfasern Beschichtung: Mikroschaum Nitril, Farbe: blau / schwarz Norm: Kat. II EN 388:2016 Level 3121A, EN 407:2004 Level X1XXXX, Fabrikat: Pro-Fit
Weitere Informationen:
ISO-Schnittwert:
A
Normen:
EN 407 EN 388
Trägermaterial:
Nylon / Polyamidfasern
Beschichtungsmaterial:
Nitrilschaum
Gauge:
18
Abriebfestigkeit:
3
Schnittfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
2
Durchstichfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit ISO:
A
Feingefühl:
5
Nässeschutz:
2
Größe:
11
Herstellermarke:
PROFIT
Farbe:
blau / schwarz
Atmungsaktivität:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.