Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7001/9 Pro-Fit, 7001, Chemikalienschutzhandschuh Keto, Größe 9 Trägermaterial: N


Menge:  Paar  
Produktinformationen
7001/9 Pro-Fit, 7001, Chemikalienschutzhandschuh Keto, Größe 9 Trägermaterial: N
Artikel-Nr.:
     260S-1624385
Hersteller:
     Pro-Fit
Herst.-Nr.:
     7001/9-9
EAN/GTIN:
     4059276040865
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7001/9 Pro-Fit, 7001, Chemikalienschutzhandschuh Keto, Größe 9 Trägermaterial: Nicht velorisiert Beschichtung: Nitril + PVA Farbe: blau Norm: Kat. III EN 388 Level 3001 EN 374-3 BCDEFGHIJKL, Fabrikat: Pro-Fit
Weitere Informationen:
ISO-Schnittwert:
X
Normen:
EN 374 EN 388
Beschichtungsverfahren:
Volltauchung
Trägermaterial:
Nicht velorisiert
Beschichtungsmaterial:
PVA Nitril
Branche:
Chemie Industrie / Labor Medizinprodukte
Griffprofil:
Glatte Ausführung
Stulpenart:
Sicherheitsstulpe
Abriebfestigkeit:
3
Schnittfestigkeit:
0
Weiterreißfestigkeit:
0
Durchstichfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit ISO:
X
Feingefühl:
5
Nässeschutz:
5
Permeationslevel:
2 6
Degradation in %:
8,40 61,60
Größe:
9
Herstellermarke:
PROFIT
Farbe:
blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,07*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 18,63*
€ 22,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,35*
€ 21,84
pro Paar
ab 50 Paar
€ 17,68*
€ 21,04
pro Paar
ab 100 Paar
€ 16,78*
€ 19,97
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 15,07*
€ 17,93
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.