Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2371/10 ATG, ATG®, Nylon-Strickhandschuhe MaxiDry® (56-424) Größe 10 Farbe: lila


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668233
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2371-10
EAN/GTIN:
     4792249050040
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2371/10 ATG, ATG®, Nylon-Strickhandschuhe MaxiDry® (56-424) Größe 10 Farbe: lila/schwarz Norm: ISO 18889:2019, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, Fabrikat: ATG
Weitere Informationen:
GEWICHT:
55 GRAMM
Beschichtung:
patentierter Mikroschaum aus NBR
Einsatzgebiete:
Mechanische Tätigkeiten unter öligen Bedingungen, z.B. Bau,
Größe:
10
Marke:
ATG®
Normen:
ISO 18889:2019, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Trägermaterial:
Nylon/Spandex Strickgewebe, nahtlos
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, atg nylon montagehandschuh, gartenhandschuh, gartenhandschuhe gr 10, NYLON-STRICKHANDSCHUHE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 5,88*
17 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 6,17*
4 Tage
25
5
€ 6,90*
ab € 4,61*
€ 6,70*
1 Tag
57
12
€ 5,50*
ab € 6,31*
€ 8,25*
9 Tage
unbekannt
12
€ 4,99*
ab € 7,06*
€ 9,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paar
ab 25 Paar
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paar
ab 100 Paar
€ 5,17*
€ 6,15
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 70,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.