Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1121/9 teXXor, teXXor®, Rindvollleder-Winterbauhandschuhe HIMALAYA II Größe 9 Ma


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668588
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     1121-9
EAN/GTIN:
     4031301009078
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1121/9 teXXor, teXXor®, Rindvollleder-Winterbauhandschuhe HIMALAYA II Größe 9 Material: Rindvollleder Farbe: Leder natur/Drell gelb Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, EN 511:2006, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
202 GRAMM
Einlage auf der Fingeroberseite:
Baumwolle
Einsatzgebiete:
Allgemeine Montagearbeiten in kühler Umgebung, z. B. im Hand
Futter:
60% Baumwolle/40% Polyester
Größe:
9
Lederstärke:
1,0-1,2 mm
Marke:
teXXor®
Material:
Rindvollleder
Normen:
EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, EN 511:2006
Stulpe:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, baumwolle arbeitshandschuh größe (handschuhe): 9, antistatik handschuhe, esd handschuhe gr. 9, Rindvollleder-Handschuhe, RINDVOLLLEDER-WINTERBAUHANDSCHUHE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 4,87*
7 Tage
50
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 27,32004*
€ 34,00008*
18 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 34,80*
€ 46,80*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 58,97004*
€ 76,67004*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 58,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.