Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuh Himalaya II 1121 Gr.9 natur/gelb EN420/EN388/EN511 PSA II


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-404169861
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1121-9
EAN/GTIN:
     4031301009078
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Rindvollleder-Winterbauhandschuh HIMALAYA II gelber Drell Länge ca. 29cm Kategorie 2 · EN 388-2132X · EN 511-X2X Baumwollfutter · Doppelnähte ausgesuchte Lederqualität Strickbund Rindvollleder · ausgesuchte Lederqualitäten · Einlage auf der Fingeroberseite aus Baumwolle · Stulpe aus Polyester · Futter aus 60% Baumwolle/40% Polyester · Doppelnähte · Knöchelschutz · Materialstärke: 1,0-1,2 mm. Winterhandschuh mit einer sehr guten wärmenden Eigenschaft. Hohe Flexibilität durch die ausgesuchten Lederqualitäten. · Einsatzgebiete: Allgemeine Montagearbeiten in kühler Umgebung, z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Schlossereien und Werkstätten, Entsorgung und Recycling, Maschinenbau, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 2
· Weiterreißfestigkeit: 3
· Stichfestigkeit: 2
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Ausführung: Polyester-Stulpe, Baumwolle/Polyester-Futter
· Stärke ca.: 1,1mm
· Materialzusammensetzung: Rindvollleder, Einlage auf der Fingeroberseite: Baumwolle, Stulpe: Polyester, Futter: 60% Baumwolle/40% Polyester, Lederstärke: 1,0-1,2 mm
· Normen: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, EN 511:2006
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
natur/gelb
Material:
Rindvollleder
Norm:
EN420/EN388/EN511
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutzhandschuhe texxor größe 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Kältehandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 4,91*
8 Tage
50
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 27,37008*
€ 33,75*
15 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 34,89*
€ 46,80*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 58,97004*
€ 76,50*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,50*
€ 91,035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,69004*
€ 85,31115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,77008*
€ 81,8364
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 65,97*
€ 78,5043
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 62,86008*
€ 74,8035
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 58,97004*
€ 70,17435
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 4,91417* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.