Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S110/XXL/11 Pro-Fit, S110, Nitril Einweghandschuhe, Diamant, Größe XXL/11, 24 cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
S110/XXL/11 Pro-Fit, S110, Nitril Einweghandschuhe, Diamant, Größe XXL/11, 24 cm
Artikel-Nr.:
     260S-1675056
Hersteller:
     Pro-Fit
Herst.-Nr.:
     S110/XXL/11-XXL/11
EAN/GTIN:
     4059276062393
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

S110/XXL/11 Pro-Fit, S110, Nitril Einweghandschuhe, Diamant, Größe XXL/11, 24 cm Farbe schwarz Norm: Kat. III EN ISO 374-1:2016 Typ B Level KOTP, EN ISO 37, Fabrikat: Pro-Fit
Weitere Informationen:
Rutschsicherheit:
3
Feingefühl:
3
Nässeschutz:
5
Material:
Nitril
Normen:
Kategorie III EN ISO 374-1:2016 Typ B Level KOTP, EN ISO 374 | EN 388 EN 374
Prüfchemikalien:
K - Sodium hydroxide 40% P - Wasserstoffperoxid 30 %
Degradation in %:
-39,8 27,1
Branche:
Chemie Industrie / Labor Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe
Griffprofil:
Diamantfinish
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1668* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 10,64*
€ 12,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,53*
€ 12,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.