| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1703797 Herst.-Nr.: 18569-442-03-82C46 EAN/GTIN: 5711074694624 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18569-442-03/82C46, 1856944203, Latzhose, Knietaschen, Stretch-Einsätze, Größe 82C46, grün Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1007 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1007 g | Produkteigenschaften: | Stretch Zones, CORDURA® | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 70,27* | € 90,46* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,41* | € 90,67* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 72,87* | € 90,94* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,11* | € 107,78* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 87,48* | € 107,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|