Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE Latzhose mit CORDURA-Knietaschen, Stretch-Einsätze Gr. 46 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE Latzhose mit CORDURA-Knietaschen, Stretch-Einsätze Gr. 46 grün
Mascot ACCELERATE Latzhose mit CORDURA-Knietaschen, Stretch-Einsätze Gr. 46 grün
Mascot ACCELERATE Latzhose mit CORDURA-Knietaschen, Stretch-Einsätze Gr. 46 grün
Mascot ACCELERATE Latzhose mit CORDURA-Knietaschen, Stretch-Einsätze Gr. 46 grün
Mascot ACCELERATE Latzhose mit CORDURA-Knietaschen, Stretch-Einsätze Gr. 46 grün
Mascot ACCELERATE Latzhose mit CORDURA-Knietaschen, Stretch-Einsätze Gr. 46 grün
Mascot ACCELERATE Latzhose mit CORDURA-Knietaschen, Stretch-Einsätze Gr. 46 grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p1216751
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18569-442-03-82C46
EAN/GTIN:
     5711074694624
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Hänge-Tasche
Hängetasche
Mascot ACCELERATE Latzhose mit CORDURA-Knietaschen, Stretch-Einsätze

Ausführung:
  • Teile des Produktes sind aus Stretchstoff
  • Kombination der leichten Stoffqualität 442 und des Vier-Wege-Stretchstoffs 511
  • Doppelnaht an den Beinen und im Schritt
  • Taschen sind im Design integriert
  • Hosenbeine sind ergonomisch geformt
  • Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen versehen
  • Latztasche mit Handytasche und Patte mit verdecktem Druckknopf
  • Bund ist regulierbar
  • Gürtelschlaufen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Vordertaschen
  • Gesäßtaschen
  • Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdecktem Druckknopf und integriertem ID-Kartenhalter
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen
  • Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D)
  • einfache, individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe
  • wir empfehlen den MASCOT® Waterloo Knieschutz zu diesem Modell
  • mit Druck und Reflexen
  • Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA
  • wird der MASCOT Waterloo Knieschutz genutzt, sind die Anforderungen entsprechend EN 14404 erfüllt

Material:
  • 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Hersteller Größenangabe:
82C46
Farbcode:
03
Internetfarbe:
grün
Eigenschaft:
ProWash®
Größe:
46
Farbe:
grün
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gewicht:
270 g/m²
Hersteller:
Mascot
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
lang
Ausführung:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: Hängetasche Registratur, hängetaschen pvc grün, hänge tasche, hängetaschen kunststoff, Mascot, ACCELERATE, Latzhose, mit, CORDURA-Knietaschen,, Stretch-Einsätze
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 5,90*
ab € 70,04*
€ 89,94*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 70,21*
€ 92,55*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,44*
€ 92,90*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 72,86*
€ 93,38*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 68,62*
€ 93,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.