Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT , Latzhose 18569-442 ACCELERATE grün, Gr. 82C46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT , Latzhose 18569-442 ACCELERATE grün, Gr. 82C46
MASCOT , Latzhose 18569-442 ACCELERATE grün, Gr. 82C46
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074694624
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18569-442-03-82C46
EAN/GTIN:
     5711074694624
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Hänge-Tasche
Hängetasche
Produktbeschreibung: •Teile des Produktes sind aus Stretchstoff •Kombination der leichten Stoffqualität 442 und des Vier-Wege-Stretchstoffs 511 •Die Taschen sind im Design integriert •Doppelnaht an den Beinen und im Schritt •Hosenbeine sind ergonomisch geformt •Niedrige Taille. Gürtelschlaufen •Hosenschlitz mit Reißverschluss •Hängetaschen aus CORDURA®-Gewebe •Vordertaschen •Gesäßtaschen •Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdecktem Druckknopf und integriertem ID-Kartenhalter •ID-Kartenhalter ist abnehmbar •Zollstocktasche aus CORDURA®Gewebe mit extra Taschen •Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D). Einfache, individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe •Wir empfehlen den MASCOT® Waterloo Knieschutz zu diesem Modell •Mit Druck und Reflexen. Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA •Wird der MASCOT® Waterloo Knieschutz genutzt, sind die Anforderungen entsprechend EN 14404 erfüllt Material: •250 g/m² •93% Nylon •7% Elasthan
Weitere Informationen:
Größe:
46
Länge:
82
Farbe:
grün
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle, 270 g/m²
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
1,007 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 5,90*
ab € 70,04*
€ 89,94*
€ 4,90*
ab € 70,21*
€ 92,55*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,44*
€ 92,90*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 72,86*
€ 93,38*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 68,62*
€ 93,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.